EMA3/16X1.5CF Ema 3/ M16X1.5 Cf

Parker Hannifin SensoControl-Prüfstelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EMA3/16X1.5CF
Rubix:1342847
Hersteller:EMA3/16X1.5CF
EMA3/16X1.5CF Ema 3/ M16X1.5 Cf

Technische Zusammenfassung

Typsensocontrol-prüfstelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMA3/16X1.5CF Ema 3/ M16X1.5 Cf


Die Aufgabe der Prüfstellen von Parker SensoControl ist die Überwachung und Inspektion sowie die Probenahme aus Hoch- und Niederdruck- und Vakuumsystemen. Sie dienen zur Entlüftung von Zylindern und Hydraulikanlagen.
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: Metrisches Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: M 16x1,5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktreihe: k.A.
Produktart: Prüfpunkt mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: n/a

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen;Automobilbau;Chemikalientransfer;Baumaschinen;Kraftstoffübertragung;Hydraulik;Produktionsanlagen;Schifffahrt;Materialhandhabung;Mobile Geräte;Ölförderung;Verpackungen;Transport

Technische Informationen


Attribute
Typsensocontrol-prüfstelle
Werkstoffstahl, verzinkt, crvi-frei;edelstahl;nbr, fkm (dichtung)
Zolltarifcode90269000
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std