00560201 8619 - COND - PANEL 1/4 DIN - DC

TYP 8619 8619 - COND - PANEL 1/4 DIN - DC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:560201
Rubix:2590726
TYP 8619 - ART. NR. 560201 8619 - COND - PANEL 1/4 DIN - DC

Technische Zusammenfassung

Typ8619

Produktdetails : 00560201 8619 - COND - PANEL 1/4 DIN - DC


Der Typ 8619 Multikanal- und Multifunktions-Transmitter/-Controller ist ein Mikroprozessor-Transmitter/-Controller, der in der Gehäusevariante Tafeleinbau oder Wandmontage verfügbar ist. Es erlaubt den direkten Anschluss von Sensoren, die Rohsignale liefern, wie z. B. pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit und Durchfluss über Pulserfassung oder Sensoren (wie Druck, Füllstand, Chlor?), die Analogsignale liefern (0?20 mA, 4?20 mA, 0?2 V, 0?5 V, 0?10 V). Der Typ 8619 ist das ideale Gerät für die Messwerterfassung und Regelung sowie Dosierungsaufgaben z. B. in den Applikationen der Wasseraufbereitungsanlagen (wie Kessel-, Kühlturm- und Umkehrosmose-Systemen) und Lebensmittel- sowie Pharma-Anlagen. Modularität in Hardware und Software bieten hohe Flexibilität zur Anpassung an die Applikationen, verbunden mit dem dazu passenden Preis- und Leistungsverhältnis. Hochentwickelte Elektronik und hochmoderne Steuer- und Regelalgorithmen gewährleisten eine optimale Prozesskontrolle und damit höchste Qualität jederzeit mit minimalem Aufwand durch das Eingreifen des Bedieners. Dank der vollständigen Unterstützung von Modbus TCP und PROFINET (Konformitätsklasse B) oder EtherNet/IP lässt sich der Typ 8619 in die meisten industriellen Ethernet-Umgebungen integrieren. Damit können alle wichtigen Prozesswerte, wie Messdaten, Prozessdiagnose oder Gerätestatus problemlos zum Automatisierungssystem übertragen werden.

Technische Informationen


Attribute
Typ8619
1.119,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.332,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage