00222122 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:222122
Rubix:2611392
Hersteller:222122
TYP 6213 - ART. NR. 222122 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Technische Zusammenfassung

Typ6213
Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00222122 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert


Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardvariante ist das Ventil für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine gesonderte Variante (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Das Gehäuseangebot umfasst Messing, Edelstahl und Rotguss. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ6213
Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur120 °C
Nenndurchmesser (metrisch)20 mm
Gewindegröße3/4 inch
Material des Körpersstahl
297,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen