00134236 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 6013 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:134236
Rubix:2610746
Hersteller:134236



Produktdetails : 00134236 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.
Stärken
Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 6,0; Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem; Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr; Explosionsgeschützte Ausführungen; Energiesparende Impulsausführungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6013 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
