00126142 Hubankerventil 3/2-Wege
TYP 6014 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:126142
Rubix:2087087
Hersteller:126142
Produktdetails : 00126142 Hubankerventil 3/2-Wege
Das Ventil 6014 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6014 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen