00134537 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
TYP 5282 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:134537
Rubix:2584107



Produktdetails : 00134537 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Das Ventil 5282 ist ein servogesteuertes Membranventil. Für die Funktion des Ventils ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt alle europäischen Trinkwasseranforderungen. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch Edelstahlvarianten. Durch einfaches Drehen des 3/2-Wege-Vorsteuerventils auf der Armatur kann die Wirkungsweise von NC auf NO geändert werden. Die Magnetspulen sind mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Für die Inbetriebnahme und Prüfung ist das 5282 mit einer Handbetätigung ausgestattet. NEMA 4X ist auf Anfrage verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5282 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Gewindegröße | 2 inch |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.159,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.569,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
