00001397 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:00001397
Rubix:2126355
Hersteller:1397

Produktdetails : 00001397 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2000 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 185 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
717,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
854,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
