00178850 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:178850
Rubix:2611075
Hersteller:178850

Produktdetails : 00178850 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.
Stärken
Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss; Hohe Lebensdauer; Hohe Durchflusswerte; Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2000 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 185 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Gewindegröße | g1 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
