00314816 Gerätesteckdose Bauform A

TYP 2518 Stecker A Standard 230 V 3m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:314816
Rubix:2613062
Hersteller:314816
TYP 2518 - ART. NR. 314816 Gerätesteckdose Bauform A

Produktdetails : 00314816 Gerätesteckdose Bauform A


Steckverbindung zum Anschluss von elektrischen Bauteilen nach DIN EN 175301-803 Form A. Der Typ 2518 ermöglicht einen einfachen Anschluss an Leitungen, sowie eine sichere Kontaktierung. Es stehen eine große Auswahl an Schutzbeschaltungen mit oder ohne LED zur Verfügung.

Technische Informationen


Attribute
15,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen