C00GP0600 Drosselrückschlagventil, 6mm, Pneuf C
Drosselrückschlagventil, 6mm, Pneuf C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C00GP0600
Rubix:938046
Hersteller:C00GP0600


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|
Produktdetails : C00GP0600 Drosselrückschlagventil, 6mm, Pneuf C
Drosselrückschlagventil, 6mm, Pneuf C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Anschlusstyp | pneufit® c push-in schnellsteckverbindung (gerade steckverbindung) für ø 6 mm rohr |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | gerade |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort