SD-SUB-D-ST25 Stecker

Dübel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SD-SUB-D-ST25
Rubix:435833
Hersteller:527522
EAN:4052568084745
SD-SUB-D-ST25 Stecker
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpa (gehäuse);nbr (dichtungen);kupferlegierung, vergoldet (kontakte mit stift)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SD-SUB-D-ST25 Stecker


Stecker SD-SUB-D-ST25 25-Pin, für Anschluss an Multi-Pin-Steckerverteiler MPV-E-E/A-M-12 oder CPX-AB-M12-M8-KL. Zulässiger Kabeldurchmesser=7 – 12 mm, Montageposition=Beliebig, Betriebsspannungsbereich AC=<= 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 250 V, zulässige Strombelastung=5 A

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpa (gehäuse);nbr (dichtungen);kupferlegierung, vergoldet (kontakte mit stift)
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,48 exkl. MwSt.
/ Stück
57,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage