Referenzen
Festo:NECU-S-M8G3-HX
Rubix:1162008
Hersteller:562024
EAN:4052568056643

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa, zinkdruckguss, vernickelt (gehäuse);messing, vernickelt (schraubverschluss);vergoldet (stiftkontakt);pur, fpm (dichtungen) |
|---|
Produktdetails : NECU-S-M8G3-HX Stecker
Stecker NECU-S-M8G3-HX Zulässiger Kabeldurchmesser=2,5 - 5,1 mm, Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser=>= 0,1 mm, Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Anschlusshäufigkeit=3, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 32 V
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pa, zinkdruckguss, vernickelt (gehäuse);messing, vernickelt (schraubverschluss);vergoldet (stiftkontakt);pur, fpm (dichtungen) |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen