00285191 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

TYP 2060 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:285191
Rubix:2582722
TYP 2060 - ART. NR. 285191 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Technische Zusammenfassung

Typ2060

Produktdetails : 00285191 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.


Das pneumatisch betätigte Schrägsitzventil mit Edelstahlantrieb ist für den Einsatz in anspruchsvollsten Prozessumgebungen geeignet. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit bei gleichzeitig höchster Lebensdauer. Der Edelstahlantrieb wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Hohe Reinigbarkeit und Stabilität werden durch Laser-Schweißen ermöglicht. Mit gefasster Abluft kann der Antrieb unabhängig von der Umgebung betrieben werden, um optimale Lebensdauer und Hygiene zu erreichen. Hohe Durchflüsse lassen sich über das optimierte Schrägsitzgehäuse aus Edelstahl erreichen. Als Teil des Bürkert-Prozessventil-Baukastens steht ein weites Zubehör-Programm zur Verfügung. Alle medienberührten Teile sind konform zur EG-Richtlinie 1935/2004, Varianten mit FDA-Konformität sind auf Anfrage verfügbar, auch explosionsgeschützte Varianten sind erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ2060
293,94 exkl. MwSt.
/ Stück
349,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen