0471 12 21 Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN12 - G1/2

Legris Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN12 - G1/2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0471 12 21
Rubix:474191
Hersteller:0471 12 21
EAN:0820099143217
0471 12 21 Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN12 - G1/2
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0471 12 21 Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN12 - G1/2


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 12
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Rechtwinklig
Form: 2/2 rechtwinkliger Kugelhahn, männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,303, 0,668

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht303 g
Gewicht der Verpackung1558 g
Typ471
120 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,67 exkl. MwSt.
/ Stück
71,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std