4810 15 21 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN15 x G1/2, VA
Legris Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN15 x G1/2, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4810 15 21
Rubix:475202
Hersteller:4810 15 21
EAN:0820099299235

Produktdetails : 4810 15 21 Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN15 x G1/2, VA
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.4, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 15
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline Edelstahl Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technologie: k. A.
Gewicht: 0,245, 0,539
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 64, 6.4, 928
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 15
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline Edelstahl Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technologie: k. A.
Gewicht: 0,245, 0,539
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1347 g |
| Typ | 4810 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
482,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort