0491 07 17 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN7 - G3/8

Legris Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN7 - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0491 07 17
Rubix:69160
Hersteller:0491 07 17
EAN:0820099145228
0491 07 17 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN7 - G3/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0491 07 17 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN7 - G3/8


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Transport, Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKEL PLATED BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 7
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griff: TECHNISCHES POLYMER
Griffart: Langer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Werkstoffe: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 7
Produktreihe: Universal Light Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light serie in line Kugelhahn mâle et female
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,124, 0,248

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht124 g
Gewicht der Verpackung654 g
Typ491
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std