00178674 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil

TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:178674
Rubix:854989
Hersteller:178674
00178674 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 00178674 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil


Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.

Stärken

Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss; Hohe Lebensdauer; Hohe Durchflusswerte; Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm

Technische Informationen


Attribute
Typ2000
Max. Temperatur185 °C
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Material des Körpersstahl
334,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen