00344969 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

TYP 2000 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:344969
Rubix:2604868
TYP 2000 - ART. NR. 344969 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 00344969 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.


Das fremdgesteuerte Schrägsitzventil besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Abhängig von der Umgebungstemperatur ist der Antrieb in zwei verschiedenen Werkstoffen, PA und PPS, erhältlich. Die bewährte selbstnachstellende Spindelabdichtung gewährleistet hohe Dichtheit. Die strömungsgünstigen 2/2-Wege-Ventilgehäuse aus Rotguss oder Feinguss-Edelstahl ermöglichen hohe Durchflusswerte. Diese wartungsfreien und robusten Ventile können mit einem umfassenden Zubehörteilesortiment für Stellungsanzeige, Hubbegrenzung oder Handnotbetätigung nachgerüstet werden.

Stärken

Edelstahl- oder Rotgussgehäuse mit Muffen-, Clamp- oder Schweißanschluss; Hohe Lebensdauer; Hohe Durchflusswerte; Robuste Antriebe mit modularem Zubehörprogramm

Technische Informationen


Attribute
Typ2000
Max. Temperatur-10 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
705,86 exkl. MwSt.
/ Stück
839,97 inkl. MwSt.