322183 A 980 TZ Trennscheiben 125 x 0,8 x 22,23 mm gekröpft
Trennschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:322183
Rubix:1675448
EAN:4014855206568

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 0,8 mm |
Produktdetails : 322183 A 980 TZ Trennscheiben 125 x 0,8 x 22,23 mm gekröpft
Die eisen-, schwefel- und chlorfreie Scheibe zeichnet sich auf INOX-Stahl durch extrem schnelle Schnittzeiten aus. Diese einzigartigen Fähigkeiten ermöglichen es dem Anwender, saubere Schnitte mit außergewöhnlicher Präzision durchzuführen. Weitere Vorteile sind die geringe thermische Belastung und die minimale Gratbildung. In der Praxis bedeutet dies weniger Nacharbeit und damit eine deutliche Verkürzung der Arbeitszeit. In der luftdichten Kronenflex Box zu 25 Stück verpackt, sind die Scheiben dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt. So kann der Profi-Handwerker eine lang anhaltende und gleichbleibende Leistung erwarten.
Klingspor A 980 TZ Trennscheiben 125x0,8x22,23mm gekröpft
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 0,8 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Anwendung | apparate- und behälterbau;geländerbau;industrie |
| Modell | a 980 tz special |
| Serie | kronenflex |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen