7100141099 Silver Schruppscheibe, T27, 230 mm x 7 mm x 22 mm

3M™ Silver Schruppscheibe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51751
Rubix:3474868
Hersteller:7100141099
EAN:4054596444126
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser230 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100141099 Silver Schruppscheibe, T27, 230 mm x 7 mm x 22 mm


3M™ Silver Schruppscheiben des Typs 27 bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit mit einem schnellen und gleichmäßigen Schliff und einem hohen Materialabtrag bei Edelstahl, Baustahl, Luftfahrtlegierungen und weiteren Materialien.
Erhalten Sie mit der 3M™ Silver Trennscheibe einen schnellen und gleichmäßigen Schnitt für zahlreiche Anwendungen. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen, flache Bleche und andere Werkstücke. Die Scheibe enthält unser Präzisionskorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet, und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifmitteln mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig stabile hohe Schnittrate. Die Scheibe muss mit einem Winkel- oder Trennschleifer (separat erhältlich) eingesetzt und sollte aus Sicherheitsgründen stets mit einer Schutzhaube verwendet werden. Die maximale Drehzahl der Scheibe muss größer oder gleich der maximalen Drehzahl des Winkelschleifers sein.

Stärken


• Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)

Anwendungen

Abkanten - Anfasen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Entkalken - Schweißnahtentfernung und Finishen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser230 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke7 mm
Schleifmittelartkeramik
Modellsilver t27 (type 27)
Serie3m™ silver
Körnung36
231,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
275,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage