9818640126 Trennscheibe gerade für Aluminium A46NSG 125x1,6mm
Trennscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:81110126, 9818640126
Rubix:1948193
Hersteller:9818640126
Produktdetails : 9818640126 Trennscheibe gerade für Aluminium A46NSG 125x1,6mm
Trennscheibe gerade für Aluminium A46NSG 125x1,6mm PFERD
Trennscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG ALU Ausführung: Hochleistungskorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Kein Zusetzen der Trennscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärke 1,6 mm für universelle Trennaufgaben. Die Stärken 2,4 bis 2,9 mm für robusten Einsatz. Hinweis: Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Somit ist die Oberfläche sofort schweißbar.
Trennscheibe für die Aluminiumbearbeitung SG ALU Ausführung: Hochleistungskorund (A) und Siliciumcarbid (C), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für höchste Standzeit und hohe Trennleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Kein Zusetzen der Trennscheibe auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärke 1,6 mm für universelle Trennaufgaben. Die Stärken 2,4 bis 2,9 mm für robusten Einsatz. Hinweis: Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Somit ist die Oberfläche sofort schweißbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

