9817380125 Trennscheiben A60TZ 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Trennscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Klingspor:202401
Rubix:1014719
EAN:4014855029723



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Dokumente
Produktdetails : 9817380125 Trennscheiben A60TZ 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Die Kronenflex Trennscheibe A 60 TZ Special ist mit 1 mm Dicke ausgesprochen dünn, verfügt gleichzeitig über eine große Aggressivität und lange Standzeit. Diese hoch effektive Scheibe eignet sich hervorragend für das Trennen von Blechen, dünnen Rohren oder Profilen aus Edelstahl, Stahl und Nichteisenmetall.
Kronenflex Trennscheiben A 60 TZ Special sind eisen-, schwefel- und chlorfrei. Mit ihnen wird Edelstahl sehr schnell und mit einem geringen Anpressdruck bearbeitet. Die sich dadurch ergebenden kurzen Trennzeiten führen zu einer geringen Gratbildung und wenig thermischer Belastung sowohl des Werkstücks als auch der Trennscheibe. Das verwendete Schleifkorn aus Korund oder Aluminiumoxid stellt Klingspor synthetisch her, um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen. In der Leistungsklasse Special bietet Klingspor für Spezialanwendungen gedachte Hochleistungsprodukte an. In dem jeweiligen Anwendungsbereich erzielen diese Scheiben extrem hohe Standzeiten und Schnittleistungen. Klingspor testet die Trennscheiben nach den oSa-Richtlinien und garantiert die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 12413.
Technische Daten:
- Klasse: Special
- Bindung: Kunsthart, faserstoffverstärkt
- Kornart: Korund
- Durchmesser: 125 mm
- Zulässige U/min: 12.250
- Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
- Form: gerade
Kronenflex Trennscheiben A 60 TZ Special sind eisen-, schwefel- und chlorfrei. Mit ihnen wird Edelstahl sehr schnell und mit einem geringen Anpressdruck bearbeitet. Die sich dadurch ergebenden kurzen Trennzeiten führen zu einer geringen Gratbildung und wenig thermischer Belastung sowohl des Werkstücks als auch der Trennscheibe. Das verwendete Schleifkorn aus Korund oder Aluminiumoxid stellt Klingspor synthetisch her, um eine gleichbleibende Qualität zu erreichen. In der Leistungsklasse Special bietet Klingspor für Spezialanwendungen gedachte Hochleistungsprodukte an. In dem jeweiligen Anwendungsbereich erzielen diese Scheiben extrem hohe Standzeiten und Schnittleistungen. Klingspor testet die Trennscheiben nach den oSa-Richtlinien und garantiert die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN 12413.
Technische Daten:
- Klasse: Special
- Bindung: Kunsthart, faserstoffverstärkt
- Kornart: Korund
- Durchmesser: 125 mm
- Zulässige U/min: 12.250
- Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
- Form: gerade
Kronenflex Trennscheibe A 60 TZ Special 125 mm gerade
Stärken
- Hochwertige Rohstoff: Die perfekte Abstimmung der Bindung auf die verwendete Kornart sorgt für höhere Aggressivität und Standzeit.
- Bessere Performance: Das synthetisch hergestellte Schleifkorn gewährleistet gleichbleibend hohe Leistung unserer Kronenflex® Produkte. Sie sind in drei Qualitätsklassen erhältlich und für alle Anwendungen sehr gut geeignet.
- Bewährte Sicherheit: Diese Trennscheiben sind nach den oSa-Richtlinien getestet und garantieren die Einhaltung der europäischen Sicherheitsnorm EN 12413.
- Bessere Performance: Das synthetisch hergestellte Schleifkorn gewährleistet gleichbleibend hohe Leistung unserer Kronenflex® Produkte. Sie sind in drei Qualitätsklassen erhältlich und für alle Anwendungen sehr gut geeignet.
- Bewährte Sicherheit: Diese Trennscheiben sind nach den oSa-Richtlinien getestet und garantieren die Einhaltung der europäischen Sicherheitsnorm EN 12413.
Anwendungen
Die Klingspor Kronenflex Trennscheibe A 60 TZ Special wird hauptsächlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten in Schlossereien sowie im Anlagen- und Stahlbau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | abgeflachte form |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | kronenflex® a 60 tz special |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std