60061 A 24 R 36 Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gekröpft
Trennscheibe KT SPECIAL A24R36 S GEK 230x3x22,23
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:60061
Rubix:1014716
EAN:4014855012541

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 60061 A 24 R 36 Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gekröpft
Trennscheibe KT SPECIAL A24R36 S GEK 230x3x22,23
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 24 r/36 special |
| Serie | kronenflex r |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage