9844421000 Combiclick Stützteller CC-H-GT M14 115/125mm - hart
Stützteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80181000, 9844421000
Rubix:1093571
Hersteller:9844421000
Produktdetails : 9844421000 Combiclick Stützteller CC-H-GT M14 115/125mm - hart
Combiclick Stützteller CC-H-GT M14 115/125mm - hart PFERD
COMBICLICK-Stützteller, hart Ausführung: Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze. Mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme von COMBICLICK-Fiberschleifscheiben auf allen Winkelschleifern. Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Flexiblere Bearbeitung möglich durch den Einsatz von 115 mm-Stützteller und 125 mm-Fiberscheibe. Hinweis: Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise die harte Ausführung verwenden. Diese weist eine sehr hohe Kantenfestigkeit auf, um höhere Anpresskräfte zu realisieren.
COMBICLICK-Stützteller, hart Ausführung: Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze. Mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme von COMBICLICK-Fiberschleifscheiben auf allen Winkelschleifern. Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Flexiblere Bearbeitung möglich durch den Einsatz von 115 mm-Stützteller und 125 mm-Fiberscheibe. Hinweis: Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise die harte Ausführung verwenden. Diese weist eine sehr hohe Kantenfestigkeit auf, um höhere Anpresskräfte zu realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

