65455OLD 1,6 mm x 22 mm,

Trennscheibe 3M™ Cubitron™ II

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:65455
Rubix:2848512
Hersteller:7100011262
65455OLD 1,6 mm x 22 mm,
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65455OLD 1,6 mm x 22 mm,


Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M Cubitron II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.

Stärken

Verbesserte Konstruktion.
Vollkunstharz.
Faserverstärkt.
Kontrollierter und sauberer Schnitt.
Durchdringt Metall schneller, leichter und gratarm.
Erhebliche Reduzierung der Reibungswärme.
Minimal Entstehung von Anlauffarben.
Werkstoffe: Edelstahl, Baustahl, Nicht-Eisen-Metalle
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung51 g
Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Bohrungsdurchmesser22 mm
Form41
Körnung60
Max. Drehzahl79,85 m/s
Seriecubitron ii
1,6 mm
242,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
288,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage