Referenzen
Pferd Tools:100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/22,23
Rubix:1284021
Hersteller:61329131
EAN:4007220540091




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminiumoxid / siliciumcarbid |
Produktdetails : 61329131 TRENN 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/22,2
Einsatz auf handgeführten Trennschleifern mit Elektro-, Verbrennungs- oder Hochfrequenzantrieb Schleifmittel: Korund/Siliziumkarbid AC Spezialwerkzeug der Härteklasse Q midur, das eine hohe Trennleistung und eine gute Standzeit für den Einsatz auf handgeführten Trennschleifern bietet (Scheiben mit 300–350 mm Durchmesser).
Trennsch. 100 Eht 300-4,0Ac24 Q Sg 22,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminiumoxid / siliciumcarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | 100 eht |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
315,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage