61328432 Trennscheibe Eht 230-3,2 Sg Steelox
Trennsch. Eht 230-3,2 A24 R Sg-Inox
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:61328432
Rubix:1284114
EAN:4007220475690





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61328432 Trennscheibe Eht 230-3,2 Sg Steelox
Trennsch. Eht 230-3,2 A24 R Sg-Inox
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 79,48 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
220,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen