61341120 TRENN EHT 125-1,6 SG CLASSIC STEELOX
Trennsch. Eht 125-1,6 A46 Q Sg-Inox
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 125-1,6 SG CLASSIC STEELOX
Rubix:1284185
Hersteller:61341120
EAN:4007220957578


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61341120 TRENN EHT 125-1,6 SG CLASSIC STEELOX
Trennsch. Eht 125-1,6 A46 Q Sg-Inox
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 46 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg classic steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen