61818021 TRENNSCHEIBE EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE
Trennsch. Eht 115-1,6 C46 P Psf
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE
Rubix:1284168
Hersteller:61818021
EAN:4007220669297





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61818021 TRENNSCHEIBE EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE
Trennsch. Eht 115-1,6 C46 P Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 46 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage