61719010. Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm
Trennsch. EH / EHT PSF STEEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 125-1,0 PSF STEEL
Rubix:1284104
Hersteller:61719010
EAN:4007220560259





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61719010. Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm
Scheibenbreiten 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten 3,2/3,0 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennscheiben der geraden Ausführungen in ø 178 und 230 mm -Schleifmittel: Korund A-Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Trennsch. Eht 125-1,0 A60 P Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std