61824222 TRENNSCHEIBE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
Trennsch. EH /EHT PSF ALU+STONE
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
Rubix:1284201
Hersteller:61824222
EAN:4007220163627


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61824222 TRENNSCHEIBE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
Scheibenbreiten 1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreiten 3,2/3,0 mm für höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Siliciumcarbid C-Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Trennsch. Eh 230-3,2 C24 P Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,2 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Serie | universal line psf |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen