66300100 80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
Trennsch. 80 T300-2,0 A46H Sg-Lab 32,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
Rubix:1284526
Hersteller:66300100
EAN:4007220804926


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66300100 80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
Aufgrund ihres Aufbaus nur für den Einsatz auf stationären Präzisionstrennmaschinen vorgesehen Auch für Nasstrennanwendungen geeignet -Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt. -Vorteile: Speziell für die metallografische Probenentnahme Höchste Schnittqualität Armierte Ausführung für hohe Stabilität -Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.-Universelles Trennverfahren für alle Stahl- und Gusssorten, Nichteisenmetalllegierungen, Sonderlegierungen wie Nickel und Titanbasislegierungen sowie Werkstoffe, die schwer beziehungsweise nicht säg- oder brennschneidbar sind;Aufgrund glatter Trennflächen und blanker Schnitte beim Kalttrennen keine Nachbearbeitungnotwendig;Kurze Trennzeiten unabhängig von der Werkstoffqualität;Wesentlich geringere Gratbildung beim Heißtrennen als beim Heißsägen;Niedrigerer Lärmpegel als beim Heißsägen. Beispiel: Heißtrennschleifen: 85 bis 95 dBA. Heißsägen: 105 bis 110 dBA;Gleichbleibende Schnittqualität über den Gesamtverbrauch der Trennscheibe aufgrund des fortlaufenden Selbstschärfeffektes der Trennschleifscheibe;Trennen von bereits abgekühlten Walz- oder Schmiedestücken in Heißtrennlinien möglich
Trennsch. 80 T300-2,0 A46H Sg-Lab 32,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Körnung | 46 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg lab steel |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
288,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std