66323662 100 T 350-3,8 Q Sg Rail Steel/22,23
Trennsch.100 T350-3,8 A24Q Sg-Rail 22,2
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:100 T 350-3,8 Q SG RAIL STEEL/22,23
Rubix:1284632
Hersteller:66323662
EAN:4007220539729





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66323662 100 T 350-3,8 Q Sg Rail Steel/22,23
Trennsch.100 T350-3,8 A24Q Sg-Rail 22,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,8 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
183,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen