61329530 TRENN 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/20
Trennsch. 100 Eht 350-4,5 Ac24 Q Sg 20,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/20,0
Rubix:1284004
Hersteller:61329530
EAN:4007220540114




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61329530 TRENN 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/20
Trennsch. 100 Eht 350-4,5 Ac24 Q Sg 20,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
251,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage