Referenzen
Fischer:566857
Rubix:3833786
Hersteller:SS-TKLS M16
EAN:4048962471601





Dokumente
Produktdetails : SS-TKLS M16 Sicherungslasche
Zubehör zur Schraubklammer für die Befestigung an Stahlträgern.
• VdS zugelassen
• Galvanisch verzinkt
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Bauform der TKLS mit Einschlagkeil erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Die Zähne der TKLS verhindern wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• VdS- und FM-Zulassung garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Die Ausführung der TKLS aus Stahlblech gewährleistet höchste Tragkraft
• Die TKLS lässt eine Vormontage der Gewindestange zu und ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Alle Arten von Befestigungen mittels Gewindestange an Stahlbauträgern mit geneigten Flanschinnenseiten bis zu 14%
• Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ss-tkls |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
461,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage