TPS0604R-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, rot

TPH/TPS Reinraum-Poly-Schläuche

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:TPS0604R-20
Rubix:2179577
Hersteller:TPS0604R-20
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TPS0604R-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, rot


Die sauberen Schläuche der Serie TP bestehen aus einem Polyolefin-Schlauch (TPH) und einem weichen Polyolefin-Schlauch (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben und in 20m- oder 100m-Bündeln erhältlich.

Stärken

•Polyolefin-Schlauch
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farberot
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,59 exkl. MwSt.
/ Stück
44,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen