TPH1209BU-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, blau

TPH/TPS Reinraum-Poly-Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:TPH1209BU-20
Rubix:2188168
Hersteller:TPS0604BU-100
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : TPH1209BU-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, blau


Die sauberen Schläuche der Serie TP bestehen aus einem Polyolefin-Schlauch (TPH) und einem weichen Polyolefin-Schlauch (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben und in 20m- oder 100m-Bündeln erhältlich.
TPH, Polyolefin-Schlauch

Stärken

•Polyolefin-Schlauch
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,54 exkl. MwSt.
/ Stück
81,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen