Referenzen
Format:24370300, 9124370300
Rubix:1943835
Hersteller:24370300
EAN:4317784474108
Produktdetails : 9124370300 Torusfr. WN VHM TiALN 3,00,30mm Z 4 L F
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 3mm FORMAT
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

