C 5915 V/C4S3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 5915 V/C4S3
Rubix:311640
Hersteller:92821
EAN:7316570829051




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : C 5915 V/C4S3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1043,1 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c59 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 300000 N |
| Dyn. Tragzahl | 204000 N |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen