30X45X6 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 45 - 14
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:15048
Rubix:3228501
Hersteller:15048

Produktdetails : 30X45X6 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 45 - 14
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
