8X30X17 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 30 - 8
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14883
Rubix:3228473
Hersteller:14883

Produktdetails : 8X30X17 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 30 - 8
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
