100X125X13 T MF NBR 88 101 Topfmannschette mit Feder 125 - 13
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:T MF 125 X 100 X 13 88 NBR 101
Rubix:2328054
Hersteller:15484


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 13 mm |
Produktdetails : 100X125X13 T MF NBR 88 101 Topfmannschette mit Feder 125 - 13
Asymmetrisch Rundfeder als Vorspannelement
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,431 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage