76X115X20 T MF NBR 88 101 Topfmannschette mit Feder 115 - 1
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:15451
Rubix:3228384
Hersteller:15451

Produktdetails : 76X115X20 T MF NBR 88 101 Topfmannschette mit Feder 115 - 1
Asymmetrisch Rundfeder als Vorspannelement
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55,181 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
