43679141 BÜRSTE IBU 44100/1/2 BSW ST 0,30

Bürste Ibu 44100/1/2 Bsw St 0,30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:IBU 44100/1/2 BSW ST 0,30
Rubix:1282712
Hersteller:43679141
EAN:4007220749524
PFERD 43679141 Bürste Ibu 44100/1/2 Bsw St 0,30

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 43679141 BÜRSTE IBU 44100/1/2 BSW ST 0,30


Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste Ibu 44100/1/2 Bsw St 0,30

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Zolltarifcode96039099
89,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
106,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage