Referenzen
Gedore:648
Rubix:1244133
Hersteller:6532090
EAN:4010886653203

Produktdetails : 648 Zündkerzenbürste
Die Gedore Zündkerzenbürste gewährleistet die fachgerechte Wartung von Zündsystemen durch eine präzise Entfernung von Ablagerungen. Dieses Handwerkzeug kombiniert Messingdraht mit einem robusten Bürstenkörper, um die Integrität empfindlicher Komponenten zuverlässig zu erhalten.
Eigenschaften:
Diese Metallbürsten sind speziell für die Reinigung und Entkohlung von Zündkerzen im Fahrzeugbereich konzipiert. Die Messingborsten entfernen Staub sowie Verbrennungsrückstände effektiv, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen. Beide Ausführungen tragen dazu bei, Bauteile langfristig vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Die Fertigung „Made in Germany“ steht für höchste Qualität und jahrzehntelange industrielle Expertise. Jede Bürste unterstützt die Verlängerung der Lebensdauer von Motorsystemen, indem sie saubere Kontakte und eine optimale Zündleistung sicherstellt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge Modell 647: 180 mm
• Gesamtlänge Modell 648: 100 mm
• Drahtlänge (647): 15 mm
• Borstenlänge (648): 14 mm
• Gewicht Modell 647: 22 g
• Gewicht Modell 648: 9 g
• Borstenmaterial: Messing
• Gedore Referenz: 6531950 (647), 6532090 (648)
Eigenschaften:
Diese Metallbürsten sind speziell für die Reinigung und Entkohlung von Zündkerzen im Fahrzeugbereich konzipiert. Die Messingborsten entfernen Staub sowie Verbrennungsrückstände effektiv, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen. Beide Ausführungen tragen dazu bei, Bauteile langfristig vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Die Fertigung „Made in Germany“ steht für höchste Qualität und jahrzehntelange industrielle Expertise. Jede Bürste unterstützt die Verlängerung der Lebensdauer von Motorsystemen, indem sie saubere Kontakte und eine optimale Zündleistung sicherstellt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge Modell 647: 180 mm
• Gesamtlänge Modell 648: 100 mm
• Drahtlänge (647): 15 mm
• Borstenlänge (648): 14 mm
• Gewicht Modell 647: 22 g
• Gewicht Modell 648: 9 g
• Borstenmaterial: Messing
• Gedore Referenz: 6531950 (647), 6532090 (648)
Stärken
• Effektiver Schutz vor vorzeitigem Verschleiß durch schonende und kratzfreie Reinigung
• Hohe mechanische Belastbarkeit der Messingdrähte für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie
• Hohe mechanische Belastbarkeit der Messingdrähte für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie
Anwendungen
Die Zündkerzenbürsten werden überwiegend in Kfz-Werkstätten, Instandhaltungsabteilungen und Flottenservicezentren eingesetzt. Sie kommen bei Wartungsarbeiten am Motor sowie beim Austausch von Zündkomponenten zum Einsatz. Mechaniker und Instandhaltungstechniker nutzen diese Werkzeuge zur Vorbereitung von Bauteilen vor der Montage, zur Reinigung elektrischer Kontakte und zur Entfernung von Oxidationen an Anschlüssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen