Referenzen
KTR:TOOLFLEX 9 M 2.5-5F7/9F7
Rubix:696584
Hersteller:580090000502

Produktdetails : 9 M TOOLFLEX 2.5 5F7/9F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
KTR TOOLFLEX sind drehsteife, flexible Metallbalgkupplungen mit einem Balg aus Edelstahl und Kupplungsnaben aus Aluminium (in der Größe 55 und 65 sowie in der Bauart KN sind die Kupplungsnaben aus Stahl). Der Metallbalg sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Ebenso hat sie aufgrund ihrer geometrischen Form eine hohe Torsionssteife sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment. Außerdem ist sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritische Betriebsbedingungen resistent. Für unterschiedliche Anwendungen und Einbausituationen der TOOLFLEX sind verschiedene Nabenausführungen sowie zwei verschiedene Balglängen verfügbar.
9 M TOOLFLEX 2.5 5F7/9F7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
