19 GS NABE AL 2.6 12H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

ROTEX GS 19 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS AL 2.6 12H7
Rubix:477083
Hersteller:550197151249
19 GS NABE AL 2.6 12H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS NABE AL 2.6 12H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut


Die ROTEX® GS Kupplungsreihe wurde für präzise Antriebslösungen entwickelt und eignet sich ideal für Automatisierungs- und Positionierungssysteme. Diese dreiteiligen Elastomerkupplungen ermöglichen eine spielfreie Drehmomentübertragung und gleichen zudem radiale, axiale und winklige Versätze aus. Durch ihr modulares Design sind sie vielseitig einsetzbar und lassen sich dank verschiedener Nabenausführungen und Shore-Härten flexibel an technische Anforderungen anpassen.

Eigenschaften:
Die ROTEX® GS Produkte zeichnen sich durch ihren modularen Aufbau und ihre hohe Positioniergenauigkeit, auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen aus. Sie bestehen aus zwei Naben (wahlweise aus Aluminium oder Stahl) und einem Elastomerring in verschiedenen Shore-Härten. Diese Konfiguration ermöglicht eine torsionssteife Kraftübertragung bei gleichzeitiger Schwingungsdämpfung. Die Vorspannung sorgt für einen formschlüssigen Eingriff der Zähne des Rings in die Naben und gewährleistet so höchste Steifigkeit. Dank radialer Montage ist die Installation und Wartung schnell und einfach, ohne eine Demontage umliegender Komponenten, durchzuführen.

Markeninformationen:
Das Unternehmen KTR wurde 1886 von Franz Tacke in Rheine gegründet und startete mit dem Bau von Mühlen und Antriebssystemen. Mit der Erfindung der Bogenzahnkupplung durch Albert Tacke im Jahr 1934 etablierte sich KTR als führender Anbieter im Bereich der mechanischen Antriebstechnik. Mit Produkten wie BoWex® und ROTEX®, welche sich als Industriestandard durchgesetzt haben, setzt KTR bis heute Maßstäbe. Das Unternehmen betreibt diverse Tochtergesellschaften und arbeitet mit zahlreichen Vertriebspartnern weltweit zusammen. Der Hauptsitz in Rheine beschäftigt ein paar Hundert Mitarbeiter, während KTR international mehr als 1.000 Mitarbeitende zählt. Dank kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung entstehen jährlich tausende neue Produkte und Varianten.

Stärken

• Spielfreie Drehmomentübertragung durch präzise Vorspannung
• Modulares Design für maximale Konfigurationsvielfalt
• Effektive Ausgleichsfunktion bei radialem, axialem und winkligem Versatz
• Dreiteiliger Aufbau für torsionssteife Kraftübertragung und Schwingungsdämpfung
• Hochwertige Materialien: Aluminium, Stahl und leistungsfähiges Polyurethan
• Schnelle radiale Montage ohne Ausbau angrenzender Komponenten
• Wartungsfreundlich: Komponenten lassen sich leicht austauschen
• Hohe Kompatibilität: geeignet für servo-hydraulische Systeme und Prüfstände

Anwendungen

• Präzisionswerkzeugmaschinen
• Industrielle Automatisierungs- und Robotersysteme
• Servomotor-Antriebe
• Antriebs- und Achssysteme mit Positionssteuerung
• Verpackungs-, Lebensmittel- und Medizintechnik
• Prüfstände und servo-hydraulische Anlagen
• Anwendungen mit Bedarf an spielfreier Übertragung und exakter Positionierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser12 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
40,29 exkl. MwSt.
/ Stück
47,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std