24 GS NABE AL-H 2.6 20H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

ROTEX GS 24 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.6 20H7
Rubix:86241
Hersteller:550247152049
24 GS NABE AL-H 2.6 20H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 GS NABE AL-H 2.6 20H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut


Die ROTEX® GS-Baureihe von KTR bietet eine hochpräzise Lösung zur Kraftübertragung und wurde speziell entwickelt für anspruchsvolle Automatisierungs- und Positioniersysteme. Diese dreiteiligen Elastomerkupplungen ermöglichen eine spielfreie Drehmomentübertragung, dämpfen zuverlässig Schwingungen und gleichen radiale, axiale sowie winklige Versätze effizient aus. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sie sich optimal an unterschiedlichste industrielle Konfigurationen anpassen. Mit einer großen Auswahl an Nabenvarianten und unterschiedlichen Shore-Härten eignen sich die ROTEX® GS-Kupplungen hervorragend für dynamische Systeme mit Servomotoren.

Eigenschaften:
Die ROTEX® GS-Kupplung besteht aus zwei Naben (je nach Baugröße aus Aluminium oder Stahl) und einem Elastomerring, welcher in verschiedenen Shore-Härten erhältlich ist. Ihre torsionssteife, dreiteilige Konstruktion ermöglicht eine präzise Drehmomentübertragung bei gleichzeitig wirksamer Schwingungsdämpfung. Dank der mechanischen Vorspannung ist die Kupplung vollkommen spielfrei und gewährleistet eine ideale Verzahnung zwischen den konvexen Zähnen des Elastomers und den konkaven Zinken der Naben. Die Konstruktion erlaubt eine radiale Montage, ohne die Demontage umliegender Anlagenkomponenten, was die Installation und Wartung erleichtert. Je nach Anforderung ist die Verbindung als kraftschlüssige (ohne Passfedernut) oder formschlüssige (mit Passfedernut) Ausführung möglich. Ihre hohe Drehzahlfestigkeit macht diese Kupplung zur idealen Lösung für zahlreiche Anwendungen in der Automatisierungstechnik.

Markeninformationen:
KTR wurde 1886 in Rheine von Franz Tacke gegründet. Die Marke hatte ihren ursprünglichen Fokus auf Mühlenbau und Antriebssysteme. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zum führenden Hersteller großer Zahnräder, bevor es sich umfassend auf die Kraftübertragung spezialisierte. 1934 brachte Albert Tacke, Sohn des Gründers, die erste Kupplung mit bogenförmiger Verzahnung auf den Markt, was einen Meilenstein in der Antriebstechnik darstellte. Es folgten zahlreiche Innovationen wie die BoWex®-Kupplung, die erste bogenverzahnte Stahl-Kunststoff-Verbindung, sowie die ROTEX®, welche heute als DIN-Referenz gilt. Mit tausenden Produktentwicklungen und Varianten jährlich behauptet KTR seine weltweite Führungsrolle. Der Konzern beschäftigt eine Vielzahl von Mitarbeitern, betreibt diverse Tochtergesellschaften und arbeitet mit zahlreichen Vertriebspartnern weltweit zusammen. Am Hauptsitz in Rheine arbeiten ein paar Hundert Mitarbeitende. Kontinuierliche Innovation sichert KTR durch gezielte Investitionen, etwa in ein modernes F&E-Zentrum und eine hochspezialisierte Bremsenfertigung.

Stärken

• Spielfreie Drehmomentübertragung dank präziser mechanischer Vorspannung
• Hohe Modularität für vielseitige technische Anforderungen
• Effektiver Ausgleich radialer, axialer und winkliger Versätze
• Torsionssteife Bauweise für exakte Positionierung
• Hochwertige Materialauswahl: Aluminium, Stahl und Polyurethan-Elastomer
• Radiale Montage ohne Demontage von Antrieb oder Abnehmer
• Wartungsfreundlich: schneller Austausch des Elastomers
• Ideal für dynamische Servomotoren und Anwendungen mit hohen Drehzahlen

Anwendungen

• Hochpräzise Werkzeugmaschinen
• Industrieautomation und Robotik
• Servomotorantriebe in automatisierten Systemen
• Linearantriebe und geregelte Achsen
• Produktionslinien in der Lebensmittel-, Medizin- und Verpackungstechnik
• Prüfstände und Testeinrichtungen
• Industrieumgebungen mit Bedarf an präziser und starrer Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Werkstoffaluminium
Gewindedurchmesser20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
48,25 exkl. MwSt.
/ Stück
57,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std