Referenzen
FAG:20211-K-TVP-C3
Rubix:141423
Hersteller:0384287090030
EAN:4012801159852


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 20211-K-TVP-C3 (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG
Tonnenlager 202..-K-TVP
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 618 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 202..-k-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std