TMFS 0 Schlüsseleinsatz für Wellenmutter SKF

TMFS-Steckschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMFS 0
Rubix:17301
EAN:7316570249941
TMFS 0 Schlüsseleinsatz für Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Typnuss-außendurchmesser: 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMFS 0 Schlüsseleinsatz für Wellenmutter SKF


Die TMFS-Steckschlüssel von SKF wurden speziell für das sichere und effiziente Anziehen und Lösen von Sicherungsmuttern entwickelt. Sie erleichtern die Montage und Demontage von Wälzlagern auf Kegelwellen oder Spannhülsen und schonen gleichzeitig die Komponenten. Im Vergleich zu Hakenschlüsseln benötigen sie weniger Platz um das Lager und ermöglichen ein höheres Anziehdrehmoment.

Eigenschaften:
Die SKF TMFS-Steckschlüssel ermöglichen das präzise Anziehen und Lösen von Sicherungsmuttern der Serien KM, KMK und KMF. Dank ihrer passgenauen Profilgestaltung wird das Risiko einer Beschädigung von Nuten oder Wellen während der Montage reduziert. Ihr kompakter Aufbau erfordert weniger Bauraum und ist daher ideal für enge Einbauverhältnisse geeignet. Der integrierte Vierkantantrieb (Zollmaß) erlaubt den Einsatz mit Elektrowerkzeugen oder Drehmomentschlüsseln, was die Prozessgeschwindigkeit und Arbeitssicherheit deutlich erhöht. Durch die vier stabilen Mitnehmernasen wird das Drehmoment optimal übertragen – für ein kräftiges Anziehen ohne Beschädigung der Mutter.

Spezifikationen:
• Kompatibilität: SKF Sicherungsmuttern der Serien KM, KMK, KMF sowie Standardnutmuttern gemäß DIN 1804
• Spannbereich Muttern-Ø: 18 mm bis 130 mm
• Außen-Ø der Steckschlüssel: 22 mm bis 143 mm
• Arbeitshöhe der Steckschlüssel: 45 mm bis 80 mm
• Standard-Vierkantantriebe (Zoll): 3/8" (Größe 0–1), 1/2" (Größe 2–8), 3/4" (Größe 9–13), 1" (Größe 14–20)
• Aus gehärtetem Stahl für erhöhte Lebensdauer
• Korrosionsschutzbeschichtung
• Kompakte, zylindrische Bauform
• Verfügbar in 21 Ausführungen (TMFS 0 bis TMFS 20)

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Wälzlagertechnik, Dichtungssysteme, Mechatronik sowie technischer Serviceleistungen. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern und rund 17.000 Vertriebspartnern steht SKF für höchste Zuverlässigkeit, Leistung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für die Industrie bereitzustellen.

Stärken

• Präzises Anziehen und Lösen von Sicherungsmuttern ohne Beschädigung der Nuten
• Platzsparende Anwendung – ideal für enge Bauräume
• Kompatibilität mit Drehmomentschlüsseln und Elektrowerkzeugen für kontrolliertes Anziehen
• Robuste Materialien für maximale Standzeit
• Optimale Passform für SKF-Sicherungsmuttern – garantiert durch Original SKF-Design

Anwendungen

Die TMFS-Steckschlüssel eignen sich optimal für den professionellen Einsatz bei der (De-)Montage von Sicherungsmuttern in platzkritischen Anwendungen, wie z. B. bei Elektromotoren, Antriebssystemen, automatisierten Produktionslinien und rotierenden Maschinen. Sie sind ideal für Wartungsdienste, Motoreninstandsetzung, Maschinenbau und alle Umgebungen, in denen Präzision, Sicherheit und Effizienz gefragt sind. Die Kompatibilität mit Elektro- und Drehmomentwerkzeugen ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Einsatz im industriellen Alltag.

Technische Informationen


Attribute
Typnuss-außendurchmesser: 18 mm
Modelltmfs 0
Zolltarifcode82032000
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen